Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce SPE-178WT ELA-Einbaulautsprecher 40 W 100 V Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-301674-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-905022
EAN/GTIN:
     4016138342550
Suchbegriffe:
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
ELA-Lautsprecher
Renkforce SPE-178WT ELA-Einbaulautsprecher 40 W 100 V Weiß 1 St.

SPE-178WT ELA-Deckeneinbau-Lautsprecher

2-Wege
Extrem flach
Angebauter Trafo

Preiswerter, extrem flacher 2-Wege-Deckeneinbau-Lautsprecher mit ausgezeichnetem Klang! Der Lautsprecher wird mittels Klammern in der Decke befestigt.

Ausstattung:
Leistungsstufen 0,8/1,5/3/6 W.

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. W): 40 W · Belastbarkeit RMS: 20 W · Betriebsspannung: 100 V · Einbau-Durchmesser: 150 mm · Einbau-Tiefe: 48 mm · Frequenzbereich: 80 - 21 000 Hz · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 8 Ω · Lautsprecher-Besonderheiten: 2-Wege-System · Leistungstufen: 0.8 W,1.5 W,3 W,6 W · Produktabmessung, Tiefe: 48 mm · Produktabmessung, Ø: 185 mm · Schalldruck (max.): 87 dB · Schutzart: IPX0

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x T) 185 mm x 48 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
48 mm
Produktabmessung, Ø:
185 mm
Marke:
Renkforce
Impedanz (Integer):
8 Ω
Belastbarkeit RMS:
20 W
Schutzart:
IPX0
Farbe:
weiß
Lautsprecher-Besonderheiten:
2-Wege-System
Belastbarkeit (max. W):
40 W
Einbau-Durchmesser:
150 mm
Schalldruck (max.):
87 dB
Betriebsspannung:
100 V
Außen-Ø:
185 mm
Einbau-Tiefe:
48 mm
Frequenzbereich:
80 - 21 000 Hz
Leistungstufen:
0.8 W | 1.5 W | 3 W | 6 W
Produkt-Art:
ELA-Einbaulautsprecher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,59*
€ 22,44*
Lager 102
509
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 22,46*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,37*
€ 45,50*
€ 3,50*
ab € 34,68*
€ 47,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.