Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann BC 6-12V / 10 A 1001-0146 Kfz-Ladegerät, Werkstattladegerät, Batterieüberwachung, Kfz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3016247-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0146
EAN/GTIN:
     4013674192915
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
Batteriewächter
Autobatterieladegerät
Ansmann BC 6-12V / 10 A 1001-0146 Kfz-Ladegerät,Werkstattladegerät,Batterieüberwachung,Kfz-Batterietester 6 V,12 V 2 A 10 A

Kfz-Ladegerät BC 6-12V / 10 A

Intelligente und sichere Ladesteuerung
Verpolschutz, Überladeschutz
Praktisches langes Kabel

10-Stufen Ladegerät für 6V und 12V Blei-Säure-, Blei-Gelund Blei-Vlies-Batterien, sowie 12V LiFePo4 Batterien
Zuverlässige Kontaktierung über Polklemmen oder Ringkabelschuhe möglich
Übersichtliches LCD-Display – einfach zu bedienen
6 verschiedene Ladeprogramme einstellbar
RECOND Modus, wenn die Batterie tiefentladen oder angeschlagen ist
Wählbarer COLD TEMP Modus (12V AGM/C) bei kalten Temperaturen
Elektronischer Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überladung
Batterie-Defekt-Erkennung
Automatische Nachladung, wenn die Batterie am Gerät angeschlossen bleibt
Ideal zur Überwinterung von Bleiakkus Tiefentladung ausgeschlossen
Staubund strahlwassergeschützt dank IP65

Ausstattung:
Durch zahlreiche Features sorgt unser leistungsstärkstes 10-Stufen Ladegerät BC 6-12V / 10A für eine sichere und schonende Ladung von Bleibatterien mit einer Kapazität von 4 200 Ah. Es garantiert eine optimale Performance und lange Lebensdauer der Batterien. Über die "MODE"-Taste sind 6 intelligente Ladeprogramme oder ein Netzteilmodus wählbar, mit dem 12V Anwendungen über die beiliegende Kfz-Buchse wie z.B. eine Kühlbox betrieben werden können.
Das Ladegerät ist staubund strahlwassergeschützt (IP65) und hat folgende elektrische Sicherheitsfeatures: Verpolschutz, Überladeschutz und Kurzschlussschutz
Zudem ist unser intelligenter Lader für den Bereitschafts-/Parallelbetrieb geeignet und kann ununterbrochen am Akku angeschlossen bleiben. Es hält diesen immer voll, auch wenn der Akku gleichzeitig belastet/entladen wird.
Wählbare Ladeprogramme:
6V STD oder 12V STD: für Bleisäureund Blei-Gel-Batterien
12V AGM/C: für AGM Batterien & bei kalter Witterung (-20°C +5°C )
12V M: Erhaltungsladung zur Überwinterung von Bleibatterien Tiefentladung ausgeschlossen
12V LFP: für Lithium Eisen Batterien (LiFePo4, LFP, LiFe)
RECOND: für tiefentladene Batterien
Die Ladeströme werden über den gewählten Lademodus automatisch gesteuert:
2A im Modus "6V STD" und "12V M"
2.5A im Modus "RECOND"
10A im Modus "12V STD", "AGM/C", "LFP"
Vollautomatische, intelligente 10-Stufen Ladung
1. Batterieprüfung: Nach Auswahl des Lademodus überprüft das Ladegerät den Status der Batterie.
2. Desulfatierung: Automatische Erkennung sulfatierter Bleibatterien. Durch das Pulsieren von Strom und Spannung wird das Sulfat von den Bleiplatten der Batterie gelöst, um so die maximale Batteriekapazität wiederherstellen zu können.
3. Auffrischung: Mit einem schonenden Vorladestrom werden ältere oder selten eingesetzte Batterien geladen und dadurch reaktiviert.
4. Reaktivierungsladung: Schonendes Anladen der Batterie mit erhöhtem Ladestrom.
5. Analyse: Abschaltung des Ladestroms zur Überprüfung der Leerlaufspannung.
6. Aktivierungsladung: Wiederaufnahme des erhöhten Ladestroms zur Vorbereitung auf die Hauptladung.
7. Hauptladung: Konstantstromladung mit dem maximalen Ladestrom.
8. Ladeoptimierung: Der Ladestrom wird stufenweise reduziert, um die max. mögliche Batteriekapazität zu erreichen.
9. Spannungscheck: Ladestandprüfung der Batterie.
10. Erhaltungsladung: Bei Bedarf findet eine Impulserhaltungsladung statt, welche einer Entladung der Batterie vorbeugt.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 6 V,12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 200 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 7 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.: 200 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V min.: 7 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Säure,Blei-Gel,Blei-Vlies,LiFePO4 · Gewicht: 0.976 kg · Kabellänge: 1.5 m · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Ladeüberwachung,Netzteilfunktion,verschiedene Ladeprogramme · Ladefunktion (Akku): Vollautomatische, intelligente 10-Stufen Ladung · Ladestrom bei 12V: 10 A · Ladestrom bei 6V: 2 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Länge: 310 mm · Rückstrom max.: 14 mA · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
Inkl. Polklemmen,Ringkabelschuhe

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.5 m
Abmessungen:
(L x B x H) 310 x 165 x 86 mm
Rückstrom max.:
14 mA
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Länge:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
Marke:
Ansmann
Schutzart:
IP65
Ladestrom bei 12V:
10 A
Akkuspannung (LOV):
6 V | 12 V
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Säure | Blei-Gel | Blei-Vlies | LiFePO4
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Ladeüberwachung | Netzteilfunktion | verschiedene Ladeprogramme
Ladestrom bei 6V:
2 A
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
200 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
7 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.:
200 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V min.:
7 Ah
Ladefunktion (Akku):
Vollautomatische|ツ| intelligente 10-Stufen Ladung
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
0.976 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kfz-Ladegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,26*
€ 86,48*
€ 5,50*
ab € 66,45*
€ 86,48*
Frei Haus
ab € 68,57*
€ 86,49*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 81,52*
€ 102,85*
€ 4,50*
ab € 82,77*
€ 103,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.