Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin 2453 Doppel-Fritteuse Heißluft-Funktion, Überhitzungsschutz, Timerfunktion Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3016162-BP
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     2453
EAN/GTIN:
     4008146042706
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
Severin 2453 Doppel-Fritteuse Heißluft-Funktion,Überhitzungsschutz,Timerfunktion Schwarz,Silber

Severin FR 2453 Doppel-Heißluftfritteuse

2x 3,8 L Garraum, perfekt geeignet für bis zu 1.300 g Pommes frites
Intuitive Touch-Bedienung mit 8 Automatikprogrammen für optimale Ergebnisse
Mit Dörr-Funktion (40 bis 80 °C)
Einstellbare Temperatur von 80 bis 200 °C

Gesund und energiesparend Für eine vielseitige, gesündere und schnellere Zubereitung von Speisen. Es wird kein zusätzliches Öl oder Fett gebraucht, ebenso fällt die Vorheizzeit (wie beim Backofen) weg.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Küchengeräte-Besonderheiten: Heißluft-Funktion,Überhitzungsschutz,Timerfunktion · Produktabmessung, Breite: 365 mm · Produktabmessung, Höhe: 315 mm · Produktabmessung, Länge: 335 mm

Lieferumfang:
Fritteuse,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Höhe:
315 mm
Produktabmessung, Länge:
335 mm
Produktabmessung, Breite:
365 mm
Küchengeräte-Besonderheiten:
Heißluft-Funktion | Überhitzungsschutz | Timerfunktion
Produkt-Art:
Doppel-Fritteuse
Weitere Suchbegriffe: Severin, 2453
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 88,21*
€ 104,37*
€ 6,90*
ab € 88,41*
€ 104,38*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 90,67*
€ 106,55*
€ 4,98*
ab € 93,76*
€ 109,86*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 106,80*
€ 124,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.