Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3015446-BP Herst.-Nr.: 3C.SA.0.IT EAN/GTIN: 7640144710354 |
| |
|
| | |
| Ideal Tek 3C.SA.0.IT Präzisionspinzette 1 Stück 3c 110 mm
Präzisionspinzette - Spitzen: gerade, fein, spitz, hervorragende Verarbeitung. Länge: 110mm - 4.33"
Die Hochpräzisionspinzette des Typs 3C eignet sich für Anwendungen, bei denen ein kleines Bauteil fest gehalten werden muss und gleichzeitig eine gute Sicht gewährleistet sein muss. Der kurze Körper ermöglicht einen festeren Griff in Kombination mit größerer Praktikabilität.
Ausstattung: Hergestellt in der Schweiz Beste Symmetrie / Balance Perfekte Ausrichtung der Spitze Höchste Qualität der Grundmaterialien Runde Kanten Elektropolierte Oberflächen Handgefertigt und lasergeschweißt
Technische Daten: Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,antimagnetisch,säurebeständig · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 9.50 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Typ (Pinzetten): 3c
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 110 mm x 9.50 mm | Produktabmessung, Länge: | 110 mm | Produktabmessung, Breite: | 9.50 mm | Marke: | Ideal Tek | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1 Stück | Material: | Edelstahl | Material-Eigenschaft: | rostfrei | antimagnetisch | säurebeständig | Typ (Pinzetten): | 3c | Spitzen-Größe (Details): | 9.50 mm | Produkt-Art: | Präzisionspinzette |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,64* | € 24,98* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,40* | € 24,98* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 16,87* | € 28,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,11* | € 30,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,11* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|