| |
|
| Artikel-Nr.: 102-301531-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 301531 EAN/GTIN: 4049521071287 |
| |
|
| | |
| 3/8-5/8 Gewinde-Adapter Durchmesser:16 mm Innengewinde: 3/8" Außengewinde: 5/8"
Gewinde Reduzierstück 3/8-5/8
Gewinde Reduzierstück.
Ausstattung: 9,5 mm (3/8 ") innen, 16 mm (5/8 ") außen.
Technische Daten: Außengewinde: 5/8" · Herstellerfarbe: Silber · Innengewinde: 3/8" · Produktabmessung, Ø: 16 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø) 16 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Ø: | 16 mm | Farbe: | grau | Außengewinde: | 5/8" | Innengewinde: | 3/8" | Produkt-Art: | Gewinde-Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,99* | € 2,79* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,70* | € 2,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,70* | € 2,80* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,38* | € 10,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|