Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISO Mein Geld Professional 365 Jahreslizenz, 1 Lizenz Windows Finanz-Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015266-BP
Hersteller:
     WISO
Herst.-Nr.:
     KW42638-24
EAN/GTIN:
     4011282005146
Suchbegriffe:
Bank-Software
bank-software wiso
bank software
WISO Mein Geld Professional 365 Jahreslizenz, 1 Lizenz Windows Finanz-Software

WISO Mein Geld 365 Professional

Klar und strukturiert: Übersicht über alle Konten und Anlagen.
Komfortabel und sicher: Umfassender Schutz beim Online-Banking
Einfach und übersichtlich: Einnahmen und Ausgaben auf einen Blick.

Ideal für alle, die einen perfekten Überblick über ihre Finanzen wollen - privat und gewerblich
Girokonten, Sparbücher, Tagesgeld, etc. - Ihr Vermögen hat viele Formen.
Aber gerade das macht die Finanzen kompliziert. Schaffen Sie Ordnung und damit Überblick: Mit WISO Mein Geld Professional verwalten Sie alle Ihre Girokonten, Sparbücher, Tagesgeld- und Festgeldkonten, Bausparkonten, Aktien- und Wertpapierdepots, Fremdwährungskonten, Sachwerte und Versicherungsdepots in einem Programm und wissen jederzeit auf den Cent genau, wo Sie stehen. Sofort nach dem Start zeigt Ihnen WISO Mein Geld die Übersicht „Meine Finanzen“. Dort sehen Sie die wichtigsten Informationen rund um Ihr Geld auf einen Blick - topaktuell und centgenau. Mit nur einem Klick starten Sie das Online-Banking, führen Überweisungen aus oder rufen Ihre Kontoauszüge ab. WISO Mein Geld ordnet Ihre Buchungen mittels eines intelligenten Regelsystems verschiedenen Ein- oder Ausgabetöpfen zu und stellt das Ergebnis grafisch dar. WISO Mein Geld kann Ihre Buchungen, Anlageformen und Kredite auch im Voraus berechnen. So wissen Sie sofort, wie sich Ihre Finanzen in Zukunft entwickeln. Zur Planung eines Kredits oder Hypothek optimal: Sie wissen schon im Voraus, was Sie Ihr Kredit kosten wird und können Angebote optimal vergleichen.

So wird WISO Mein Geld zu Ihrem persönlichen Finanzmanager. Und damit die Software Sie optimal unterstützt, wurde die Bedienung von WISO Mein Geld auf die Bedürfnisse von Laien und Profis gleichermaßen abgestimmt: Einsteiger werden von Assistenten und kontextsensitiven Hilfen unterstützt, erfahrene Nutzer werden die Funktionsvielfalt und- tiefe zu schätzen wissen. Mit WISO Mein Geld Professional können Sie Ihre Bankgeschäfte am PC oder unterwegs z. B. auf Ihrem USB-Stick erledigen. Damit haben Sie für flexibles und sicheres Banking alle Ihre Finanzdaten immer dabei. Ebenfalls im Paket enthalten ist ein Bedienbuch als PDF.

Ausstattung:
Verwaltet Ihre Girokonten, Sparbücher, Tagesgeld- und Festgeldkonten und Bausparkonten, Aktien- und Wertpapierdepots, Fremdwährungskonten, Sachwerte und Versicherungsdepots
Zeigt Ihnen die wichtigsten Informationen rund um Ihr Geld auf einen Blick - topaktuell und centgenau
Sicheres Homebanking inkl. iTAN-, mTAN-, eTAN-, chipTAN-, smartTAN- Unterstützung (usw.)
Startet mit einem Klick das Online-Banking, führt Überweisungen aus oder ruft Ihre Kontoauszüge ab
Ordnet Ihre Buchungen mittels eines intelligenten Regelsystems verschiedenen Ein- oder Ausgabetöpfen zu und stellt das Ergebnis grafisch dar
Berechnet Ihre Buchungen, Anlageformen und Kredite auch im Voraus
Unterstützt das SEPA-Verfahren
Mehr als 4.000 Bankzugänge
Kontoticker - Informiert Sie automatisch über Ihre Kontobewegungen
Ist mobil: Sie können Ihre Bankgeschäfte am PC oder unterwegs z. B. auf Ihrem USB-Stick erledigen
130-seitiges farbiges Bedienbuch mit vielen Praxisbeispielen

Technische Daten:
Anzahl Lizenzen: 1 · Ausführung (allgemein): Mein Geld 365 Professional · Lizenztyp: Jahreslizenz, 1 Lizenz · Plattform (Software): Windows · Sprachen: Deutsch · Version: 2024

Systemvoraussetzungen:
Für Windows 10 oder 11 mit dem jeweils aktuellen Featurerelease, Grafik ab 1024x768, Microsoft .NET 4.8, Online-Verbindung zur Aktivierung und für Updates. Auch für Rechner ohne Laufwerk: Link zum Download ist in der
Packung enthalten.

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Weitere Informationen:
Marke:
WISO
Sprachen:
Deutsch
Lizenztyp:
Jahreslizenz|ツ| 1 Lizenz
Plattform (Software):
Windows
Ausführung (allgemein):
Mein Geld 365 Professional
Anzahl Lizenzen:
1
Version:
2024
Produkt-Art:
Finanz-Software
Weitere Suchbegriffe: WISO, KW42638-24, Mein Geld Professional 365
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 42,11*
€ 57,79*
€ 4,00*
ab € 36,72*
€ 57,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.