Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1260-0010 Countdown Timer digital 3680 W IP20 Countdown-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015244-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1260-0010
EAN/GTIN:
     4013674194544
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
schaltuhr digital
Ansmann 1260-0010 Countdown Timer digital 3680 W IP20 Countdown-Funktion

ANSMANN Energiespar-Steckdose, Countdown Timer AES1.3

Trennt Verbraucher nach einer voreingestellten Betriebszeit (15 Min. – 6 Std.) automatisch vom Netz
Spart Energie, Geld und schont die Umwelt
Einfachste Bedienung mit nur einer Taste
15 Min./30 Min./1 Std./2 Std./4 Std./6 Std. Betriebszeit einstellbar
Wiederholungstaste für täglich gleiche Schaltungen
On/Off Taste für manuelles Schalten

Der unnötige Standby-Stromverbrauch der vielen elektrischen Geräten des täglichen Lebens wird alleine in Deutschland auf über 20 Mrd. kWh geschätzt. Bei einem normalen Haushalt können rund 10 - 20 % des Gesamtverbrauchs auf dieses Konto gehen.
Die zeitgesteuerte Steckdose Countdown Timer AES1.3 trennt die angeschlossenen Verbraucher (z. B. Heizlüfter, Bügeleisen, Pumpen, Drucker, Kopierer, Kaffeemaschinen und viele andere Energieverbraucher) nach einer voreingestellten Betriebszeit (15 Min. - 6 Std.) automatisch vom Netz. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern spart bares Geld.
Die Bedienung ist denkbar einfach: Mit einer Taste kann die verbleibende Betriebszeit eingestellt werden. Wählbar sind 15 Min./30 Min./1 Std./2 Std./4 Std./6 Std. Die Wiederholungstaste stellt mit einem Knopfdruck das vorher gewählte Programm zur gleichen Zeit am darauf folgenden Tag wieder her. Die On/Off Taste schaltet die Steckdose manuell, ohne Zeitprogramm. Die Belastung entspricht mit max. 3680 W/16 A der vollen Leistung einer haushaltsüblichen 230-V-Steckdose.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 77 mm · Produktabmessung, Tiefe: 78 mm · Schaltleistung (max.): 3680 W · Schaltstrom (max.): 16 A · Schaltuhren-Besonderheiten: Countdown-Funktion · Schaltuhren-Typ: digital · Schutzart: IP20

Lieferumfang:
Countdown-Zeitschaltuhr Countdown Timer AES1.3,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 77 x 78 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
78 mm
Produktabmessung, Höhe:
77 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Ansmann
Schutzart:
IP20
Schaltuhren-Besonderheiten:
Countdown-Funktion
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung (max.):
3680 W
Schaltuhren-Typ:
digital
Produkt-Art:
Countdown Timer
Weitere Suchbegriffe: 4013674201594, Ansmann, 1260-0010, AES1.3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,71*
€ 14,39*
€ 5,50*
ab € 9,42*
€ 14,40*
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 13,83*
€ 20,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.