Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex Vakuum-Pool Sauger ZR100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015175-BP
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     28626
EAN/GTIN:
     6941057426082
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Intex Vakuum-Pool Sauger ZR100

Intex Vakuum-Pool Sauger ZR100

Reinigen Sie Ihr Poolwasser mit dem wiederaufladbaren Vakuum-Pool Sauger von Intex. Mit diesem Gerät halten Sie Ihren überirdischen Pool oder PureSpa sauber, indem Sie Schmutz und andere Verunreinigungen vom Boden absaugen. Ein starker eingebauter 4V 2Ah Ni-MH-Akku (5-6 Stunden Ladezeit, 50 min maximale Betriebszeit) sorgt für leistungsstarke Saugfähigkeit und eine automatische Abschaltfunktion deaktiviert das Gerät, sobald sich der Sauger nicht mehr im Wasser befindet. Der wasserdichte IPX8-Schalter dient als zusätzlichen Schutz gegen das Untertauchen. Eine leichte 2,39 m lange Teleskop-Aluminium-Stange, ein 0,8 l großer Schmutzbehälter sowie zwei austauschbare Bürstenköpfe sind im Lieferumfang enthalten. Das enthaltene USB-Ladekabel sorgt für bequemes Aufladen (Stecker nicht enthalten).

Weitere Informationen:
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, akku staubsauger, Intex, 28626, ZR100 HANDHELD POOL VACUUM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
175
Frei Haus
ab € 38,08*
€ 51,40*
€ 4,00*
ab € 37,81*
€ 51,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.