Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex Sandfilter Poolpumpe SX2800 Sandfilteranlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTEX Sandfilterpumpe SX2800 220-240V grau
INTEX Sandfilterpumpe SX2800 220-240V grau
Artikel-Nr.:
     102-3015174-BP
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     26648GS
EAN/GTIN:
     6941057413938
Suchbegriffe:
Poolpumpe
Schwimmbadpumpe
Sandfilteranlage
Sandfilterpumpe
Intex Sandfilter Poolpumpe SX2800 Sandfilteranlage

SX2800 SAND FILTER PUMP W/RCD (220-240 VOLT)

Sandfilter werden schon lange von Schwimmbadbesitzern als eine der besten Methoden angesehen, um ein klares Poolwasser zu erhalten. Der natürliche und zugleich günstige Sand leistet exzellente Arbeit beim Filtern von Schmutzpartikeln im Wasser. Dadurch ist der Sandfilter die einfachste Filtermethode am Markt. Die 220-240 V RCD Sandfilteranlage Krystal Clear Modell SX2800 von Intex ist eine leistungsstarke und effizient arbeitende Filteranlage mit einem 6-Wege-Ventil für optimale Bedienungsqualität und klares Wasser. Mit Hilfe eines stabilen Wahlhebels können die verschiedenen Betriebszustände Filtern, Rückspülen, Nachspülen, Entleeren, Zirkulieren, Geschlossen eingestellt werden, ohne dass es den Einsatz eines Werkzeugs bedarf. Die Intex Wasserbelebungstechnologie verbessert die Zirkulation, Filtration und die Wasserklarheit Ihres Pools sowie die Luftqualität. Die Anlage verfügt über eine Umwälzleistung von 7,2 m³ bzw. eine Pumpenleistung von 10,5 m³ sowie eine integrierte Zeitschaltuhr, durch die Sie die Laufzeit der Filteranlage beliebig auswählen können. Die Sandfilteranlage eignet sich ideal für die folgenden Intex Pools: Ultra XTR Frame Pools 7,32 m; Ultra XTR Rectangular Frame Pools 9,75 x 4,88 m. Als Filtermittel wird Glassand (25 kg) oder Quarzsand (35 kg) empfohlen, dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten. Der Sandfilter kann bis zu einer maximalen Wassertemperatur von 35 °C verwendet werden. Am Ende der Saison lässt sich die Filteranlage über das Entleerungsventil ohne Kraft und zusätzlichen Arbeitsaufwand entleeren. Die Sandfilteranlage der Marke Intex besticht durch seine einfache Handhabung und die integrierte Zeitschaltuhr!

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V

Weitere Informationen:
Marke:
Intex
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Sandfilteranlage
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: intex sandfilteranlage, schwimmbadpumpe, Intex, 26648GS, Sandfilter Poolpumpe SX2800
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 178,78*
€ 221,40*
€ 6,78*
ab € 194,51*
€ 239,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,40*
€ 263,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,08*
€ 261,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,78*
€ 212,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.