Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planschbecken Swim Center Octagonal Family


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015166-BP
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     58492NP
EAN/GTIN:
     6941057425818
Suchbegriffe:
Badespaß
Kinder-Planschbecken
Kinder-Pool
Kinderplanschbecken
Planschbecken Swim Center Octagonal Family

Planschbecken Swim Center Octagonal Family

Viel Spaß im Sommer! Der türkis-weiße, achteckig Pool „Swim Center Octagonal Family Pool“ von Intex ist ideal für Wasserspaß mit der ganzen Familie. Es ist perfekt für Balkon, Terrasse oder Garten und kann ganz praktisch für Reisen zusammengelegt werden. Mit einer Größe von 254 x 254 x 56 cm bietet es ausreichend Platz zum Herumtollen. Das aufblasbare Becken besteht aus 0,30 mm starkem Vinyl und verfügt über drei Luftringen. Bei einer Füllhöhe von 30 cm beträgt der Wasserinhalt 999 l. Ein integriertes Bodenventil ermöglicht eine einfache Entleerung. Im Lieferumfang ist ein Reparaturflicken enthalten. Geeignet für Kinder ab 6 Jahren.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 6 Jahre

Weitere Informationen:
Marke:
Intex
Altersklasse:
ab 6 Jahre
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kinderpool, Planschbecken, intex planschbecken, kinder pool, Intex, 58492NP, SWIM CENTER OCTAGONAL FAMILY POOL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 31,13*
€ 43,36*
€ 4,00*
ab € 30,38*
€ 43,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.