| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3014942-BP Herst.-Nr.: DCE080D1RS-QW EAN/GTIN: 5054905240097 |
| |
|
| | |
| DEWALT DCE080D1RS-QW Rotationslaser
Rotationslaser Rot
Produktstärken:Kompatibel mit der DEWALT Tool Connect App (per Bluetooth): Steuern Sie den Rotationslaser einfach mit Ihrem Smartphone Vollautomatischer Rotationslaser mit Lotfunktion aufwärts und abwärts Kompensierungsbereich: ≥ 5° Genauigkeit: +/- 0,5mm/10m Laserklasse 2 Laserwellenlänge 630-680 nm Stromversorgung Li-Ionen XR Batterie 18V / 2Ah Schutzklasse IP67 5/8“ Stativaufnahme Mit Pulsmodus Serienmäßiger Lieferumfang : Li-Ion XR Batterie 18V / 2Ah, Wandhalterung, Ladegerät, Lasersichtbrille, Zieltafel, Empfänger, TSTAK Transportkoffer
Dewalt DCE080D1RS-QW Rotationslaser Rot
Technische Daten: kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Marke: | DEWALT | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Typ (Hersteller-Typ): | DCE080D1RS-QW | Produkt-Art: | Rotationslaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DEWALT, DCE080D1RS-QW, nivellier, nivellierlaser |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.206,25* | € 1.266,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.175,88* | € 1.266,98* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.222,80* | € 1.277,94* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.225,01* | € 1.285,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.320,84* | € 1.386,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|