|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3013806-BP Herst.-Nr.: E303974600 EAN/GTIN: 7638900448887 |
| |
|
|  |  |
 | Energizer E303974600 Power Light Cube LED Camping-Leuchte batteriebetrieben
Energizer Power Light Cube
Kann mit Akku betrieben werden.
Leuchten Sie mit dieser vielseitig einsetzbaren Powerbank und Leuchte in Würfelform die Umgebung aus. Die Energizer Power Bank & Storage Lantern bietet ihnen hybride Stromversorgung. Sie stellt sicher, dass sie immer mit Strom und Licht versorgt sind. Durch Drücken und Halten der Dimmfunktion lässt sich die Stärke zwischen Niedrig und Hoch einregeln. Mit seiner stabilen Basis für den Freihandbetrieb ist der Würfel ein Must-Have für das Camping – ideal zum Ausleuchten des Zeltes, zum Kochen oder für geselliges Beisammensein nach Einbruch der Dunkelheit. Mit den zwei USB-Anschlüssen lassen sich andere Geräte laden und im praktischen Innenfach Schlüssel, Ladekabel oder Ersatzbatterien aufbewahren. Bereit für einen Spaziergang? Im Deckel der tragbaren Leuchte befindet sich ein Puck Light – einfach öffnen und schon ist der Weg ausgeleuchtet. Diese praktische Campinglaterne ist außerdem wetterbeständig, langlebig und bis ein Meter Höhe sturzfest.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Leuchtmittel-Typ: LED · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben
Lieferumfang: Power Light Cube,Inkl. USB-Kabel,5x Mignon-Batterie
Weitere Informationen:  |  | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leuchtmittel-Typ: | LED | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Produkt-Art: | Camping-Leuchte |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zeltlampe, campinglampen, Energizer, E303974600, Power Light Cube, Campingleuchte, Outdoorleuchte |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 31,76* | € 44,29* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 32,57* | € 44,30* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 45,20* | € 60,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|