| |
|
| Artikel-Nr.: 102-301348-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 301348 EAN/GTIN: 4049521015861 |
| |
|
| | |
| Gummi-Feinriefenmatte
Ideal zum Abdecken von Kabeln aller Art. Die Matte lässt sich auf die gewünschte Größe zuschneiden.
Ausstattung: SBR-Qualität · 3 mm stark · Rutschfester, elastischer Belag für alle Trittbereiche · Wetterfest · Glatt · Farbe Schwarz
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Kabelmatte · Produktabmessung, Breite: 100 cm · Produktabmessung, Länge: 200 cm
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 200 cm | Produktabmessung, Breite: | 100 cm | Marke: | Adam Hall | Farbe: | schwarz | Produkt-Art: | Kabelmatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04049521015861, 04016138252736, Adam Hall, 301348 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 27,67* | € 39,11* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 28,21* | € 39,12* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 59,72* | € 77,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 28,21* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|