Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-301113-BP Herst.-Nr.: RF-903339 EAN/GTIN: 4016138217551 |
| |
|
| | |
| Renkforce CL-130RT ELA-Einbaulautsprecher 45 W 100 V Weiß 1 St.
renkforce 130 mm ELA-Deckeneinbau-Lautsprecher
2-Wege Angebauter Trafo
ELA-Deckeneinbau-Lautsprecher mit angebautem Trafo, Lüsterklemmen-Anschluss, Schraubbefestigung und Umschalter für die Leistungsanpassung.
Technische Daten: Belastbarkeit (max. W): 45 W · Belastbarkeit RMS: 20 W · Betriebsspannung: 100 V · Einbau-Durchmesser: 167 mm · Einbau-Tiefe: 71 mm · Frequenzbereich: 50 - 21 000 Hz · Gewicht: 760 g · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 8 Ω · Lautsprecher-Besonderheiten: 2-Wege-System · Leistungstufen: 1 W,2 W,4 W · Produktabmessung, Tiefe: 71 mm · Produktabmessung, Ø: 195 mm · Schalldruck (max.): 86 dB · Schutzart: IPX0
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x T) 195 mm x 71 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 71 mm | Produktabmessung, Ø: | 195 mm | Marke: | Renkforce | Impedanz (Integer): | 8 Ω | Belastbarkeit RMS: | 20 W | Schutzart: | IPX0 | Farbe: | weiß | Lautsprecher-Besonderheiten: | 2-Wege-System | Belastbarkeit (max. W): | 45 W | Einbau-Durchmesser: | 167 mm | Schalldruck (max.): | 86 dB | Betriebsspannung: | 100 V | Außen-Ø: | 195 mm | Einbau-Tiefe: | 71 mm | Frequenzbereich: | 50 - 21 000 Hz | Leistungstufen: | 1 W | 2 W | 4 W | Gewicht: | 760 g | Produkt-Art: | ELA-Einbaulautsprecher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,23* | € 28,44* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,26* | € 29,11* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 36,79* | € 49,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,50* | € 54,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|