Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-8997030 Heißklebesticks Ø 7mm x (L) 100mm Transparent 240g 48St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R007972
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8997030
EAN/GTIN:
     4064161311685
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Die transparenten Universal-Heißklebesticks sind perfekt zum Verkleben verschiedenster Materialien geeignet. Ob auf Papier, Karton, Glas, vielen Kunststoffen oder Textilien, sie finden für fast alle Materialien Verwendung. Hiermit können Sie in sekundenschnelle Basteln, Reparieren, Abdichten oder Verfugen. Die Klebesticks können mit allen gängigen Klebepistolen eingesetzt werden.
Features:
Farbe: Transparent
Schnell trocknend
Flexibel einsetzbar
Lieferumfang:
48x Heißklebesticks
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
240 g
Durchmesser:
7 mm
Schmelz-Temperatur:
160 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe:
Transparent
Material-Eignung:
Holz + Papier + Leder + Glas + Stoff + PVC + Metall + Keramik + Kunststoffgewebe + Styropo
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.