Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML 19TR0I24/6 LED-Signalleuchte Rot, Grün, Gelb 24 V/DC 10 mcd, 20 mcd, 30 mc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2998344-BP
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     19TR0I24/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
CML 19TR0I24/6 LED-Signalleuchte Rot,Grün,Gelb 24 V/DC

LED Signalleuchte für Einbaudurchmesser 8mm - Innenreflektor - mit 600mm Anschlusslitzen - 24VDC rot/grün/gelb

Mit hochglanzverchromtem Metallreflektor.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA,40 mA · Einbau-Durchmesser: 8 mm · Herstellerfarbe: Rot,Grün,Gelb · LED-Besonderheiten: Innenreflektor · Lichtstärke I(V): 10 mcd,20 mcd,30 mcd · Material-Eigenschaft: hochglanz,verchromt · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -15 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Grün | Gelb
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CML
Schutzart:
IP67
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor
Material-Eigenschaft:
hochglanz | verchromt
Lichtstärke I(V):
10 mcd | 20 mcd | 30 mcd
Einbau-Durchmesser:
8 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebsstrom:
20 mA | 40 mA
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-15 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte mehrfarbig 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, CML, 19TR0I24/6, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 9,49*
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 9,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.