Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-406S-W 10308 Solar-Spot 6 W Neutralweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2998234-BP
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     10308
EAN/GTIN:
     3800170206878
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
V-TAC VT-406S-W 10308 Solar-Spot 6 W Neutralweiß Weiß

Solar-Wandleuchte

Akku 3.7V 3 Ah 9,6 Wh
Lichtstrom Gesamt= 900 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß

Technische Daten:
Akku: inkl. Akkus · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 3.7 V · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 6 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 900 lm · Produktabmessung, Breite: 42.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 97 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Raum (Lampen): Zielbeleuchtung,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Akku 3.7V 3 Ah 9,6 Wh

Lieferumfang:
Solar-Wandleuchte,Anleitung.

Weitere Informationen:
Akku:
inkl. Akkus
Abmessungen:
(L x B x H) 230 x 42.7 x 97 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
97 mm
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
42.7 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
900 lm
Leistung (Leuchmittel):
6 W
Marke:
V-TAC
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Neutralweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Raum (Lampen):
Zielbeleuchtung | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung
Lichtstrom Gesamt:
900 lm
Betriebsspannung:
3.7 V
Leistung:
6 W
Lichtfarbe:
4000 K
Produkt-Art:
Solar-Spot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 25,34*
€ 37,30*
€ 4,00*
ab € 20,74*
€ 37,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.