Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-40W 7822 Solar-Spot Neutralweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2998232-BP
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     7822
EAN/GTIN:
     3800170200487
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Solar-Lampe
V-TAC VT-40W 7822 Solar-Spot Neutralweiß Schwarz

Solarflutlicht

Akku 3.2V 5 Ah 16 Wh
Lichtstrom Gesamt= 400 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß

Technische Daten:
Akku: inkl. Akkus · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 3.2 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 400 lm · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Raum (Lampen): Zielbeleuchtung,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Akku 3.2V 5 Ah 16 Wh

Lieferumfang:
Solarflutlicht,Anleitung.

Weitere Informationen:
Akku:
inkl. Akkus
Abmessungen:
(L x B x H) 190 x 170 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
400 lm
Marke:
V-TAC
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Raum (Lampen):
Zielbeleuchtung | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung
Lichtstrom Gesamt:
400 lm
Betriebsspannung:
3.2 V
Lichtfarbe:
4000 K
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Solar-Spot
Weitere Suchbegriffe: Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led strahler v-tac, led strahler, solar-leuchte ip 65, V-TAC, 7822, VT-40W, Außenleuchten, Außenlampen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 32,89*
€ 45,99*
€ 4,00*
ab € 25,65*
€ 45,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.