Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-80W-W 7842 Solar-Spot Neutralweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2998229-BP
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     7842
EAN/GTIN:
     3800170200715
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Solar-Lampe
V-TAC VT-80W-W 7842 Solar-Spot Neutralweiß Weiß

Solarflutlicht

Akku 3.2V 6 Ah 19,2 Wh
Lichtstrom Gesamt= 800 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß

Technische Daten:
Akku: inkl. Akkus · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 3.2 V · Herstellerfarbe: Weiß · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 800 lm · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Raum (Lampen): Zielbeleuchtung,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Akku 3.2V 6 Ah 19,2 Wh

Lieferumfang:
Solarflutlicht,Anleitung.

Weitere Informationen:
Akku:
inkl. Akkus
Abmessungen:
(L x B x H) 190 x 170 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
800 lm
Marke:
V-TAC
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Neutralweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Raum (Lampen):
Zielbeleuchtung | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung
Lichtstrom Gesamt:
800 lm
Betriebsspannung:
3.2 V
Lichtfarbe:
4000 K
Produkt-Art:
Solar-Spot
Weitere Suchbegriffe: Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led strahler v-tac, led strahler, solar-leuchte ip 65, V-TAC, 7842, VT-80W-W, Außenleuchten, Außenlampen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 36,30*
€ 49,70*
€ 4,00*
ab € 29,09*
€ 49,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.