Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass Ultra-Wide Fit Displayschutzglas Galaxy S23 FE 1 St. 7341


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997923-BP
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     7341
EAN/GTIN:
     5711724073410
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
PanzerGlass Ultra-Wide Fit Displayschutzglas Galaxy S23 FE 1 St. 7341

PanzerGlass Ultra-Wide Fit Samsung Galaxy S23 FE

Kristallklarer Displayschutz
Optimaler Schutz vor Kratzern, Schmutz und Stößen
3D-Touch fähig
Oleophobe Oberfläche
Schutzhüllenfreundlich
Abgerundete Kanten für eine angenehme Haptik
Leichte bläschenfreie Installation
Passend für Samsung Galaxy S23 FE

Der ultimative Bildschirmschutz für Smartphones und Tablets.

PanzerGlass ist ein dünner und splitterfester Displayschutz. Er wurde speziell entwickelt um Smartphones und Tablets vor täglichen Gebrauchsspuren zu schützen. Da das Schutzglas aus mehreren Schichten besteht, hat es eine 9x höhere Widerstandsfähigkeit als gewöhnliches Glas.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Display-Größe: 16,3 cm (6,4") · Passend für Handy-Modell: Galaxy S23 FE · Passend für Marke (Handy): Samsung · Passend für Produkt: Smartphone

Lieferumfang:
PanzerGlass Ultra-Wide Fit,Feuchttuch,Mikrofasertuch,Staubentferner Sticker.

Hinweis:
Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für Display-Größe:
16|ツ|3 cm (6|ツ|4")
Marke:
PanzerGlass
Farbe:
transparent
Passend für Marke (Handy):
Samsung
Passend für Produkt:
Smartphone
Passend für Handy-Modell:
Galaxy S23 FE
Produkt-Art:
Displayschutzglas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 2,90*
ab € 12,12*
€ 17,51*
€ 5,00*
ab € 12,13*
€ 17,52*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 20,25*
€ 28,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.