Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Gartenpumpe 7500 l/h 53 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997636-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8992908
EAN/GTIN:
     4064161310169
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
gartenpumpe
TOOLCRAFT Gartenpumpe 7500 l/h 53 m

TOOLCRAFT Gartenpumpe, 7.500 l/h, 1300 W

Hochwertiges Pumpengehäuse
Für sauberes und klares Frischwasser
Durchfluss: max. 7500 l/h

Ausstattung:
Förderhöhe: max. 53 m
Saughöhe: max. 8 m
Ablassschraube zum Entleeren des Restwassers aus der Gartenpumpe
Langlebige Metallverschraubungen auf der Saug- und Druckseite
IPX4
Überhitzungsschutz

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Druckanschluss: 30,3 mm (1") IG · Förderhöhe (max.): 53 m · Fördermenge (max.): 7500 l/h · Gewicht: 8.5 kg · Herstellerfarbe: Standard-Grün (seidenmatt),Grau · Kabellänge (max.): 1 m · Leistungsaufnahme (P1): 1300 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 365 mm · Sauganschluss: 30,3 mm (1") IG · Schutzart: IPX4 · Weitere technische Daten: Ansaughöhe max. 8 m
Korngröße: max. 1 mm
Wassertemperatur: max. 35 °C
Kabeltyp: H07RN-F 3G 1,0 mm²

Lieferumfang:
Gartenpumpe,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 365 x 220 x 230 mm
Herstellerfarbe:
Standard-Grün (seidenmatt) | Grau
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
365 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Förderdruck (max.):
5.3 bar
Marke:
TOOLCRAFT
Druckanschluss:
30|ツ|3 mm (1") IG
Sauganschluss:
30|ツ|3 mm (1") IG
Schutzart:
IPX4
Farbe:
grün | grau
Förderhöhe (max.):
53 m
Fördermenge (max.):
7500 l/h
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistungsaufnahme (P1):
1300 W
Gewicht:
8.5 kg
Kabellänge (max.):
1 m
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Gartenpumpe
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-8992908, Förderpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
198
Frei Haus
ab € 83,16*
€ 106,06*
Frei Haus
ab € 80,71*
€ 106,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6897036
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.