Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Rahmen Reflex SI, Reflex SI Linear Reinweiß (RAL 9010), Alpinweiß 2512-214


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997568-BP
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2512-214
EAN/GTIN:
     4011395099209
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
busch-jäger abdeckrahmen 2-fach
Busch-Jaeger Rahmen Reflex SI,Reflex SI Linear Reinweiß (RAL 9010),Alpinweiß 2512-214

2512-214 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI

Schalterprogramm Busch & Jaeger

Abdeckrahmen 2-fach Rahmen. Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 2512-214 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI · Herstellerfarbe: Reinweiß (RAL 9010),Alpinweiß · Schalterprogramm-Funktion: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Reflex SI,Reflex SI Linear · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Abm. (B x H x T): 81 x 152 x 11 mm
Gewicht: 27 g

Systemvoraussetzungen:
Passendes Schalterprogramm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010) | Alpinweiß
Marke:
Busch-Jaeger
Schutzart:
IP20
Ausführung (allgemein):
2512-214 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI
Schalterprogramm-Funktion:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Reflex SI | Reflex SI Linear
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen busch jäger, Busch-Jaeger, 2512-214
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
593
€ 8,30*
ab € 2,22*
€ 3,15*
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,37*
2 Tage
392
€ 6,40*
ab € 2,43*
€ 3,44*
2 Tage
63
€ 4,98*
ab € 2,49*
€ 3,53*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-0928
ab € 1,34*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-1009
ab € 2,07*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-0944
ab € 3,89*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-0951
ab € 7,27*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-0969
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.