Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Einsatz Wippe Reflex SI, Reflex SI Linear Enzianblau (RAL 5010) 2000/6 USK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997559-BP
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2000/6 USK
EAN/GTIN:
     4011395010501
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Kontrollschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Busch-Jaeger Einsatz Wippe Reflex SI,Reflex SI Linear Enzianblau (RAL 5010) 2000/6 USK

2000/6 USK Schalter-Einsatz 1 Wippe Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe

Schalterprogramm Busch & Jaeger

Wippkontrollschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit N-Klemme. Mit Glimmlampe 8338-1.
Anwendungsbereich: Elektrische Last- und Lichtsteuerung.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 2000/6 USK Schalter-Einsatz 1 Wippe Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe · Herstellerfarbe: Enzianblau (RAL 5010) · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Wippe · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Reflex SI,Reflex SI Linear · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Maximaler Schaltstrom: Leuchtstofflampen 10 A
Anzahl Wippschalter: 1
Abm. (B x H x T): 71 x 71 x 40 mm
Einbautiefe: 25 mm
Gewicht: 64 g
Schalterdesign:
63x63
Busch-balance® SI
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
Busch-axcent pur
solo®
carat®
future
Busch-dynasty®
pur edelstahl
Reflex SI
Reflex SI Linear
Reflex SI / SI Linear
Busch-Duro 2000® SI
Busch-Duro 2000® SI Linear
alpha
alpha exclusive®
alpha nea®
Allwetter 44® (IP44)

Systemvoraussetzungen:
Anschlüsse müssen vorhanden sein.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Enzianblau (RAL 5010)
Marke:
Busch-Jaeger
Schutzart:
IP20
Ausführung (allgemein):
2000/6 USK Schalter-Einsatz 1 Wippe Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Wippe
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Reflex SI | Reflex SI Linear
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
210
€ 8,30*
ab € 10,14*
€ 13,50*
€ 5,95*
ab € 11,90*
€ 15,84*
2 Tage
331
€ 6,40*
ab € 12,19*
€ 16,16*
3 Tage
11
€ 4,98*
ab € 12,48*
€ 16,53*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 15,38*
€ 20,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1022-0-0656
ab € 16,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.