Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic EWB 3798 schwarz Eiswürfelbereiter 1.1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997500-BP
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263993
EAN/GTIN:
     4006160639933
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
Clatronic EWB 3798 schwarz Eiswürfelbereiter 1.1 l

EWB 3798 schwarz LED Eiswürfelbereiter 8 Würfel

Entdecken Sie den kompakten Eiswürfelbereiter von Clatronic – Ihre Quelle für sofortige Kühle und unvergessliche Momente. Einfach Knopfdruck genügt, um in nur 10 Minuten funkelnde Eiswürfel zu erhalten. Ideal für Camping, Büro, Küche oder Hausbar. Keine aufwändige Installation erforderlich, kein zusätzlicher Wasseranschluss nötig.
Mit einem integrierten 1,1-Liter-Wassertank können Sie ohne Unterbrechungen Eiswürfel in zwei Größen herstellen – klein für eine schnelle Kühlung oder groß für erfrischende Drinks. Die LED-Anzeige informiert Sie über vollen Eiswürfelbehälter oder leeren Wassertank. Zudem sorgt der ECO-Save-Energiesparmodus für automatische Abschaltung bei vollem Behälter, während das Reinigungsprogramm für hygienische Sauberkeit sorgt.
Die elektronische Steuerung mit 4 Kontrollleuchten ermöglicht einfache Bedienung, während das Sichtfenster im Deckel visuelle Kontrolle bietet. Dieser leise Begleiter wird mit einer Eisschaufel geliefert und passt sich Ihrem Leben an. Entdecken Sie den Eiswürfelbereiter von Clatronic – erleben Sie Bequemlichkeit, Stil und den puren Genuss von eiskalten Momenten.

Ausstattung:
Kompakter Eiswürfelbereiter ohne aufwändige Installation zur schnellen und einfachen Herstellung von Eiswürfeln per Knopfdruck
Ideal für Camping, Büro, Küche oder Hausbar
Keine zusätzliche Wasserzuleitung notwendig (direkt betriebsbereit)
Integrierter Wassertank (1,1 Liter)
Eiswürfel bereits nach 10 Minuten
Ca. 8–10 kg Eiswürfel in 24 Std.
2 Eiswürfelgrößen wählbar (klein/groß)
LED-Anzeige bei vollem Eiswürfelbehälter oder leerem Wassertank
ECO Save-Energiesparmodus – automatische Abschaltung bei vollem Behälter
Reinigungsprogramm – hygienisches Spülsystem mit sauberem Wasser
Elektronische Steuerung mit 4 Kontrollleuchten
Visuelle Kontrolle durch Sichtfenster im Deckel
Geräuscharm

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 1.1 l · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung (Details): 120 W · Produktabmessung, Breite: 205 mm · Produktabmessung, Höhe: 265 mm · Produktabmessung, Tiefe: 282 mm · Weitere technische Daten: 220–240 V, 50 Hz, 120 W

Lieferumfang:
Gerät,Eisschaufel,Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
282 mm
Produktabmessung, Höhe:
265 mm
Produktabmessung, Breite:
205 mm
Leistung (Details):
120 W
Fassungsvermögen:
1.1 l
Produkt-Art:
Eiswürfelbereiter
Weitere Suchbegriffe: Wuerfeleis, Würfeleisbereiter, Würfeleismaschine, eiswürfelbereiter clatronic, eiswürfelbereiter, Clatronic, 263993, EWB 3798 schwarz, Eiswürfel, Eismaschine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,86*
€ 123,58*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 99,92*
€ 123,59*
€ 5,95*
ab € 105,94*
€ 130,24*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 115,99*
€ 141,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.