Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 091-0028 ESD-Müllbeutel 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997405-BP
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     091-0028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
ESD Müllbeutel
Antistat 091-0028 ESD-Müllbeutel 100 St.

Antistatische Müllsäcke Blau

Unsere ESD-Müllbeutel sind speziell für die Verwendung mit unserem Sortiment an leitfähigen Mülleimern konzipiert und bieten eine bessere ESD-sichere Lösung für die Abfallentsorgung in statisch kontrollierten und geschützten Bereichen. Erhältlich in sechs Farben.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Blau · Typ: 091-0028 · Weitere technische Daten: Abmessungen: 450 x 735 x 990 mm
Volumen: 110 Liter

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Antistat
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
091-0028
Produkt-Art:
ESD-Müllbeutel
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, müllsack blau 110l, abfall säcke, abfallsäcke blau, Antistat, 091-0028, esd, esd schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 38,05*
€ 52,39*
€ 4,00*
ab € 36,43*
€ 52,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,39*
€ 62,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,55*
€ 61,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,20*
€ 58,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,41*
€ 56,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,47*
€ 54,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,05*
€ 45,28
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.