Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TV-SAT Durchgangsdose Asfora Weiß (RAL 9003) EPH3470321D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997241-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EPH3470321D
EAN/GTIN:
     3606486875735
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
SAT/TV/RF-Antennendose
SAT/TV/RF-Dose
durchgangsdose
Schneider Electric TV-SAT Durchgangsdose Asfora Weiß (RAL 9003) EPH3470321D

Schneider Electric Asfora TV-SAT-Durchgangsdose 8dB, Unterputz, 2 Ausgänge, weiß

Hervorragende Signalqualität: Die Asfora TV Durchgangsdose mit 8 dB sorgt für eine optimale Signalübertragung und ermöglicht ein qualitativ hochwertiges TV-Erlebnis
Einfache Installation: Die Unterputzmontage ermöglicht eine saubere und diskrete Integration der TV Durchgangsdose in Ihre bestehende Elektroinstallation
Geringer Signalverlust: Mit einer Dämpfung von nur 8 dB minimiert die Dose den Verlust von TV-Signalen und sorgt für eine zuverlässige Übertragung
Robuste Bauweise: Die Dose ist robust und langlebig um eine langfristige Nutzung zu gewährleisten
Universelle Kompatibilität: Die TV Durchgangsdose ist kompatibel mit gängigen TV-Anschlüssen und ermöglicht eine einfache Verbindung zu verschiedenen Geräten
VDE zertifiziert: Erfüllt die hohen Sicherheitsstandards gemäß VDE Normen

Dieses Schneider Electric Gerät ist eine TV-SAT-Durchgangsdose der Designlinie Asfora, ohne Rahmen in der Farbe weiß. Der SAT-Anschluss ist vom Typ F. Bei der TV-Buchse handelt es sich um eine Zwischensteckdose (Durchgang), und der TV-Stecker ist ein IEC 9,52-mm-Stecker. Dieses Gerät wird mit Krallen befestigt. Die TV-SAT-Durchgangsdose ist ein umweltfreundliches Green Premium Gerät. Es ist quecksilberfrei, was der Umwelt und Ihrer Gesundheit zugute kommt. Darüber hinaus ist diese TV-SAT-Durchgangsdose speziell für Wohnhäuser und kleine Gewerbebetriebe konzipiert, um den täglichen Bedarf einfach und sicher zu decken. Dieses Gerät ermöglicht eine bündige Unterputzmontage. Die Abmessungen sind (B) 71 mm x (H) 71 mm x (T) 42 mm und die Projektionstiefe beträgt 13 mm. Es wiegt 105 g. Die Farbe dieses Geräts ist weiß (RAL 9003) mit glänzender Oberfläche. Es ist aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) hergestellt. Es erreicht die Schutzart IP20. Asfora umfasst elegante Steuerungen für Schalter und Steckdosen, Dimmer für die Innen- und Bereichsbeleuchtung, Rollläden und Steckdosen für TV/R/SAT, Strom, Daten sowie USB. Alle Asfora-Produkte entsprechen den neuesten Standards und werden aus robusten Materialien hergestellt, die dem täglichen Gebrauch über Jahre hinweg standhalten. Außerdem trägt es das CE-Gütesiegel.
Komplettgerät bestehend aus Unterputzeinsatz mit frontseitiger Abdeckung (siehe Produktfoto). Gerät ist noch mit einem Asfora Rahmen (weiß) zu ergänzen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schneider Electric, TV-SAT Durchgangsdose 8dB UP, weiß, Asfora, EPH3470321D · Herstellerfarbe: Weiß (RAL 9003) · Nennspannung: 250 V/AC · Schalterprogramm-Funktion: TV-SAT Durchgangsdose · Schalterprogramm-Material: ABS · Schalterprogramm-Serie: Asfora · Schutzart: IP20

Lieferumfang:
Komplettgerät: Unterputzeinsatz mit frontseitiger Abdeckung.

Systemvoraussetzungen:
1-Fach Rahmen, Asfora weiß: EPH5800121D
2-Fach Rahmen, Horizontal, Asfora weiß: EPH5800221D
3-Fach Rahmen, Horizontal, Asfora weiß: EPH5800321D
4-Fach Rahmen, Horizontal, Asfora weiß: EPH5800421D
2-Fach Rahmen, Vertikal, Asfora weiß: EPH5810221D
3-Fach Rahmen, Vertikal, Asfora weiß: EPH5810321D
Blindabdeckung, Asfora weiß: EPH5670121D

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß (RAL 9003)
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Schneider Electric|ツ| TV-SAT Durchgangsdose 8dB UP|ツ| weiß|ツ| Asfora|ツ| EPH3470321D
Nennspannung:
250 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
TV-SAT Durchgangsdose
Schalterprogramm-Material:
ABS
Schalterprogramm-Serie:
Asfora
Produkt-Art:
Schalterprogramm
UKCA-konform:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, EPH3470321D, Asfora
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 8,87*
€ 4,00*
ab € 8,05*
€ 8,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.