| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2996440-BP Herst.-Nr.: PTV111-3415A-B103 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bourns PTV111-3415A-B103 Dreh-Potentiometer 0.05 W 10 kΩ 1 St.
Carbon-Potentiometer, 10 kΩ, 0.05 W, linear, Lötstift, PTV111-3415A-B103
10 kΩ linear
Carbon-Potentiometer, PTV111-3415A-B103, Bourns Carbon-Potentiometer, 10 kΩ, 0,05 W, Lötstift Features * Kohlenstoff-Element * Isolierter Schaft * Rastbarer Clip * Mittelrastung * Zweifach-Gang Option
Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ausführung (allgemein): gerade · Belastbarkeit (elektrisch): 0.05 W · Drehwinkel (mechanisch): 300 ° · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Rastermaß: 2.5 mm · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ
Lieferumfang: PTV111-3415A-B103.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 12 mm | Marke: | Bourns | Anzahl Umdrehungen: | 1 | Anschluss (Bauelemente): | Lötpins | Widerstandsverlauf: | linear | Typ (Hersteller-Typ): | PTV111-3415A-B103 | Ausführung (allgemein): | gerade | Drehwinkel (mechanisch): | 300 ° | Achs-Durchmesser: | 6 mm | Rastermaß: | 2.5 mm | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.05 W | Widerstandswert (Widerstand): | 10 kΩ | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | 50 °C | Temperatur (min.): | -10 °C | Produkt-Art: | Dreh-Potentiometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 0,88* | € 1,03* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,85* | € 1,36* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,12* | € 1,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,16* | € 2,15* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,39* | € 2,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|