Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CR1206-FX-4702ELF Dickschicht-Widerstand 47 kΩ SMD 1206 0.25 W 1 % 100 ppm/K 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996411-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR1206-FX-4702ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Bourns CR1206-FX-4702ELF Dickschicht-Widerstand 47 kΩ SMD 1206 0.25 W 1 % 100 ppm/K 1 St.

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 47 kΩ, 0.25 W, ±1 %, CR1206-FX-4702ELF

SMD-Dickschichtwiderstand, CR1206-FX-4702ELF, Bourns Features * RoHS-konform * Enge Toleranzen der unteren Elektrodenbreite * Geeignet für alle Arten von Lötprozessen * Papierband auf Spule für automatische Bestückung

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Produktabmessung, Breite: 1.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.55 mm · Produktabmessung, Länge: 3.2 mm · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm/K · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Widerstandswert (Widerstand): 47 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3.2 x 1.6 x 0.55 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.55 mm
Produktabmessung, Länge:
3.2 mm
Produktabmessung, Breite:
1.6 mm
Marke:
Bourns
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1206
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CR1206-FX-4702ELF
Montageart:
Leiterplattenmontage
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/K
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
47 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
155 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Bourns, CR1206-FX-4702ELF, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0136*
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0165*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0294*
1 Tag
4577
10
€ 14,99*
ab € 0,00547*
€ 0,03016*
Lager 102
100
100
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0493*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0493*
€ 0,0587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0441*
€ 0,0525
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,0308
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,03
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSR12X4702FTL
ab € 0,00577*
Ähnlich
Multicomp
MP003752
ab € 0,0105*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF4702V
ab € 0,0272*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC1206-47KFT5
ab € 0,0113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.