Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ8ENF4702V DICKSCHICHTWIDERSTAND 47K 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2307729
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ8ENF4702V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktpalette: ERJ Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 47 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, präzisionswiderstand 0,25w, präzisionswiderstand, panasonic widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ8ENF4702V, 2307729, 230-7729
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50000
    Frei Haus
    ab € 0,0809*
    € 0,0903*
    Lager 139
    9650
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0271*
    € 0,1169*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1169*
    € 0,13911
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0689*
    € 0,08199
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0513*
    € 0,06105
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0398*
    € 0,04736
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0385*
    € 0,04582
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0347*
    € 0,04129
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,034*
    € 0,04046
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0271*
    € 0,03225
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,169* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW120647K0FKEA
    ab € 0,00967*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR12X4702FTL
    ab € 0,00581*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC1206-47KFT5
    ab € 0,0113*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW120647K0FKEA.
    ab € 0,0118*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-0747KL
    ab € 0,00896*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.