Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 51RAD-R22-B20L Leitplastik-Potentiometer 0.5 W 100 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996371-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     51RAD-R22-B20L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Bourns 51RAD-R22-B20L Leitplastik-Potentiometer 0.5 W 100 kΩ 1 St.

Leitplastik Potentiometer, 100 kΩ, 0.5 W, linear, Lötstift, 51RAD-R22-B20L

100 kΩ
linear

Potentiometer Typ Bourns Serie 50. Bauform: Mod. 51 und 53, je nach Typ mit seitlichen Lötstift- oder Lötfahnenanschlüssen, Ausführung: linear, Linearität: ±5,0 %, Temperaturbereich: +1,0 bis +125 °C, Prüfspannung: 1500 VAC, Drehwinkel: elektrisch 270°, mechanisch 290° (jeweils ±5,0°). Leitplastik-Potentiometer mit Lötstiften. Widerstandtoleranz: ±20 %, Temperaturkoeffizient: ±1000, Leistung: 0,5 W. Technische Merkmale (Typ, Widerstandwert, Achsdurchmesser, Schaftlänge): 51RAD–R22–B20L, 100K, 6,0 mm, 22 mm

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ausführung (allgemein): gewinkelt · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Drehwinkel (elektrisch): 270 ° · Drehwinkel (mechanisch): 290 ° · Produktabmessung, Breite: 13.5 mm · Produktabmessung, Länge: 12.5 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): 1 °C · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 100 kΩ

Lieferumfang:
51RAD-R22-B20L.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 12.5 mm x 13.5 mm
Produktabmessung, Länge:
12.5 mm
Produktabmessung, Breite:
13.5 mm
Marke:
Bourns
Anzahl Umdrehungen:
1
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
51RAD-R22-B20L
Ausführung (allgemein):
gewinkelt
Drehwinkel (elektrisch):
270 °
Drehwinkel (mechanisch):
290 °
Achs-Durchmesser:
6 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Widerstandswert (Widerstand):
100 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
1 °C
Produkt-Art:
Leitplastik-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 0,5w, potentiometer, bourns electronics potentiometer, Bourns, 51RAD-R22-B20L, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 11,96*
1
€ 6,90*
ab € 7,62*
€ 13,71*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 8,89*
€ 13,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.