Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated DS80C320-QCG+ Embedded-Mikrocontroller Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2994152-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS80C320-QCG+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Maxim Integrated DS80C320-QCG+ Embedded-Mikrocontroller Tube

Maxim 8Bit-Microcontroller 80C51-Derivat

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Verpackungsart (Bauteile): Tube

Weitere Informationen:
Hersteller:
Maxim Integrated
Marke:
Maxim Integrated
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Serie (Halbleiter):
DS8_C_
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MAX
Typ (Hersteller-Typ):
DS80C320-QCG+
Montageart:
Leiterplattenmontage
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Versorgungsspannung analog max.:
55 V
Versorgungsspannung analog min.:
4.5 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, DS80C320-QCG+, microcontroller, mikro-controller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 36,21*
€ 49,38*
€ 4,00*
ab € 33,27*
€ 49,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.