Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Gleichrichterdiode 2 mA S2M DO-214AA Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993817-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     S2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Taiwan Semiconductor Gleichrichterdiode 2 mA S2M DO-214AA Einzeln Tape on Full reel

SMD-Si-Gleichr 1000V 2A SMB

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 1.15 V · Durchlassstrom I(F): 2 mA · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AA · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): S2 · Sperrstrom I(r): 1.000 nA · Sperrverzugszeit T(rr): 1.500 ns · U(RRM): 1.000 V · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AA
Serie (Halbleiter):
S2
Typ (Hersteller-Typ):
S2M
Montageart:
Leiterplattenmontage
Durchlassstrom I(F):
2 mA
Durchlassspannung U(F):
1.15 V
Sperrstrom I(r):
1.000 nA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
1.500 ns
U(RRM):
1.000 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, S2M, gleichrichter, Brückengleichrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
78
20
Frei Haus
ab € 0,134*
€ 0,247*
25
€ 4,00*
ab € 0,134*
€ 0,247*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,247*
€ 0,294
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,216*
€ 0,257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.