Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSL Computer Notebook R'Evolve C15 v3 39.6 cm (15.6 Zoll) Full HD Intel® N-Reihe N200 16 GB RAM 1 TB SSD Intel UHD Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993733-BP
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     90008
EAN/GTIN:
     4061474199689
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
CSL Computer Notebook R'Evolve C15 v3 39.6 cm (15.6 Zoll) Full HD Intel® N-Reihe N200 16 GB RAM 1 TB SSD Intel UHD Graphics Win 11 Home Silber 90008

CSL Computer R'Evolve C15 v3 Notebook

Display: 39.6 cm (15.6 Zoll) Farbdisplay,IPS-Technologie Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel® N-Reihe N200 bis zu 3.7 GHz, Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-RAM
Speicher: 1 TB SSD

Grafik: Intel UHD Graphics
Betriebssystem: Windows® 11 Home

Das CSL R'Evolve C15 v3 ist ein vielseitiges, leistungsstarkes und absolut geräuschloses Notebook für den Einsatz zu Hause, im Büro oder unterwegs!

Mit einem 39.6 cm (15.6 Zoll) Full HD IPS-Display, einem Intel® N200 Quadcore-Prozessor, DDR4-RAM und einer PCIe SSD bietet es hervorragende Leistung für gängige Aufgaben wie Surfen, Videostreaming, Office-Anwendungen und Bildbearbeitung.

Das C15 v3 beeindruckt mit seinem schlanken, eleganten Design und einem Gewicht von nur 1.8 kg, was es zu einem idealen Begleiter macht. Vielfältige Anschlussoptionen wie USB 3.2 Typ-C, HDMI und microSD-Cardreader stehen zur Verfügung, während Intel® AC 9560 AC WLAN und Bluetooth® 5.1 schnelle, kabellose Konnektivität bieten.

Zusätzliche Ausstattungsmerkmale sind u. a. eine HD Webcam, ein Multi-Touchpad und eine LED-beleuchtete Tastatur. Der integrierte Fingerprint-Sensor erhöht die Sicherheit und ermöglicht eine bequeme Anmeldung über "Windows Hello". Egal ob Arbeit, Schule oder Freizeit, mit dem CSL R'Evolve C15 v3 mit Windows 11 sind Sie bestens ausgestattet.

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Batterie / Technologie: Li-Ion · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Home · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Home · Bluetooth Version: 5.1 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (in Zoll): 15.6 Zoll · Display-Eigenschaften: Farbdisplay,IPS-Technologie · Fingerprint: Ja · Gewicht: 1.8 kg · Grafik-Prozessor / Marke: Intel · Grafikkarten-Serie: Intel UHD Graphics · Herstellerfarbe: Silber · Integrierte Lautsprecher: Ja · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Mikrofon: Ja · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell Notebook: R'Evolve C15 v3 · Notebook-Besonderheiten: Fingerprint,Multitouch-Touchpad,Speicherkartenleser,Tastaturbeleuchtung · Produktabmessung, Breite: 36.1 cm · Produktabmessung, Höhe: 1.1 cm · Produktabmessung, Tiefe: 25 cm · Prozessor: Intel® Prozessor N200 (6 MB Cache, bis zu 3,70 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: N200 · Prozessor / Serie: Intel® N-Reihe · Prozessor / Taktfrequenz: 3.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.7 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,HDMI®,Kartenleser,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),USB 2.0,USB 3.2 Gen 1,USB-C® USB 3.2 (Gen 1),Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Unterstützte Speicherkarten: microSD,microSDHC,microSDXC · Webcam: Ja

Lieferumfang:
CSL R'Evolve C15 v3 Notebook,Externes USB Typ-C Netzteil 36 Watt DC 12 V / 3 A

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.1
Display-Diagonale (cm):
39.6 cm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
25 cm
Produktabmessung, Höhe:
1.1 cm
Produktabmessung, Breite:
36.1 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
15.6 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
15 Zoll
Display-Eigenschaften:
Farbdisplay | IPS-Technologie
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Display-Kategorie (Notebook):
15 Zoll - 16 Zoll
Fingerprint:
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.7 GHz / max. 3.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
1 TB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Marke:
CSL Computer
Grafikkarten-Serie:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Tastaturlayout:
Deutsch|ツ| QWERTZ|ツ| Windows®
Farbe:
grau
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafik-Prozessor / Marke:
Intel
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | HDMI® | Kartenleser | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 | USB-C® USB 3.2 (Gen 1) | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Notebook-Besonderheiten:
Fingerprint | Multitouch-Touchpad | Speicherkartenleser | Tastaturbeleuchtung
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 11 Home
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® N-Reihe
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | microSDHC | microSDXC
Mikrofon:
Ja
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Home
Prozessor:
Intel® Prozessor N200 (6 MB Cache|ツ| bis zu 3|ツ|70 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.7 GHz
Integrierte Lautsprecher:
Ja
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Modell Notebook:
R'Evolve C15 v3
Prozessor / Model:
N200
Webcam:
Ja
Gewicht:
1.8 kg
Batterie / Technologie:
Li-Ion
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Notebook
Weitere Suchbegriffe: Notebook, Notebooks, 16gb 1 tb ssd notebook, 15 zoll laptop, laptop, CSL Computer, 90008, R'Evolve C15 v3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 369,93*
€ 420,94*
Frei Haus
ab € 373,17*
€ 425,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,94*
€ 500,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,79*
€ 499,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,21*
€ 486,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,38*
€ 478,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,93*
€ 440,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.