| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2993685-BP Herst.-Nr.: SN74HCT573N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Texas Instruments SN74HCT573N Logik IC - Latch Tube
Octal Latch 3-State DIP20
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Montageart: Durchsteckmontage · Serie (Halbleiter): SN74HCT573 · Verpackungsart (Bauteile): Tube
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Texas Instruments | Marke: | Texas Instruments | Verpackungsart (Bauteile): | Tube | Serie (Halbleiter): | SN74HCT573 | Typ (Hersteller-Typ): | SN74HCT573N | Montageart: | Durchsteckmontage | Betriebstemperatur (max.): | 85 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -40 °C | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Logik IC - Latch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, 74HCT, 74HCT Logic, 74HCT Logik, HCT Logic, HCT-Logik, Latch, 74hc logic, Texas Instruments, SN74HCT573N, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,74* | € 1,00* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,46* | € 1,08* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|