Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments INA132UA Linear IC - Operationsverstärker, Puffer-Verstärker Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993440-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA132UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Texas Instruments INA132UA Linear IC - Operationsverstärker, Puffer-Verstärker Tube

Diff-Amp 300kHz 70dB SO8

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): INA_ · Verpackungsart (Bauteile): Tube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Texas Instruments
Marke:
Texas Instruments
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Serie (Halbleiter):
INA_
Typ (Hersteller-Typ):
INA132UA
Montageart:
Leiterplattenmontage
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker|ツ| Puffer-Verstärker
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Texas Instruments, INA132UA, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,14*
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 8,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.