Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Gleichrichterdiode 1 mA RS1M Einzeln Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993247-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RS1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Taiwan Semiconductor Gleichrichterdiode 1 mA RS1M Einzeln Tape

SMD-Si-Gleichr 1000V 1A SMA

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 1.3 V · Durchlassstrom I(F): 1 mA · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): RS1_ · Sperrstrom I(r): 5 nA · Sperrverzugszeit T(rr): 500 ns · U(RRM): 1.000 V · Verpackungsart (Bauteile): Tape

Weitere Informationen:
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape
Serie (Halbleiter):
RS1_
Typ (Hersteller-Typ):
RS1M
Montageart:
Leiterplattenmontage
Durchlassstrom I(F):
1 mA
Durchlassspannung U(F):
1.3 V
Sperrstrom I(r):
5 nA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
500 ns
Sperrspannung U(R):
700 V
U(RRM):
1.000 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, RS1M, gleichrichter, Brückengleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,184*
Lager 102
480
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,201*
2 Tage
1686
25
€ 5,95*
ab € 0,1206*
€ 0,4375*
2 Tage
7484
5
€ 14,99*
ab € 0,0439*
€ 0,511*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,126*
€ 0,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.