Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Gleichrichterdiode 1 mA S1M Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993239-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     S1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Taiwan Semiconductor Gleichrichterdiode 1 mA S1M Einzeln Tape on Full reel

SMD-Si-Gleichr 1000V 1A SMA

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 1 mA · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): S1 · Sperrstrom I(r): 1.000 nA · Sperrverzugszeit T(rr): 1.500 ns · U(RRM): 1.000 V · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Serie (Halbleiter):
S1
Typ (Hersteller-Typ):
S1M
Montageart:
Leiterplattenmontage
Durchlassstrom I(F):
1 mA
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Sperrstrom I(r):
1.000 nA
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
1.500 ns
U(RRM):
1.000 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, S1M, gleichrichter, Brückengleichrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
336
30
Frei Haus
ab € 0,0721*
€ 0,1398*
50
€ 4,00*
ab € 0,0922*
€ 0,1398*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1398*
€ 0,1664
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,1243*
€ 0,1479
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1047*
€ 0,1246
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1034*
€ 0,123
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1004*
€ 0,1195
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0913*
€ 0,1086
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,194* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.