| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2993167-BP Herst.-Nr.: TS15P06G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Taiwan Semiconductor TS15P06G Brückengleichrichter TS-6P 800 V Array - Vierfach Tube
Flachbrücke 15A 560V(RMS) 7,5/10mm
Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Gehäuseart (Halbleiter): TS-6P · Konfiguration (Diode): Array - Vierfach · Montageart: Durchsteckmontage · Serie (Halbleiter): TS15P · U(RRM): 800 V · Verpackungsart (Bauteile): Tube
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Taiwan Semiconductor | Marke: | Taiwan Semiconductor | Konfiguration (Diode): | Array - Vierfach | Verpackungsart (Bauteile): | Tube | Gehäuseart (Halbleiter): | TS-6P | Serie (Halbleiter): | TS15P | Typ (Hersteller-Typ): | TS15P06G | Montageart: | Durchsteckmontage | Durchlassspannung U(F): | 1.1 V | Betriebstemperatur (max.): | 150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -55 °C | U(RRM): | 800 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Brückengleichrichter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |