Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices AD694JNZ Schnittstellen-IC - Strom-Messwertgeber Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993105-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD694JNZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
IC Interface
Interface-IC
Current Sensor
Analog Devices AD694JNZ Schnittstellen-IC - Strom-Messwertgeber Tube

AD Strom-/Spannungs-Transmitter-ICs AD_

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Montageart: Durchsteckmontage · Serie (Halbleiter): AD694 · Verpackungsart (Bauteile): Tube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Analog Devices
Marke:
Analog Devices
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Serie (Halbleiter):
AD694
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
ADI
Typ (Hersteller-Typ):
AD694JNZ
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Versorgungsspannung analog max.:
36 V
Versorgungsspannung analog min.:
4.5 V
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - Strom-Messwertgeber
Weitere Suchbegriffe: Stromsensor IC, current sensor, Analog Devices, AD694JNZ, ic, Integrated circuit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,43*
€ 37,86*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 26,31*
€ 37,87*
€ 5,90*
ab € 19,98*
€ 38,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.