Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2992063-BP Herst.-Nr.: PHC0300 EAN/GTIN: 4052792070958 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink PHC0300 MC4-Set Solar-Stecker
Solarstecker-Set, MC4 St/Bu, für 2,5, 4 & 6 mm² Solarkabel
2er-Set Konform zu IEC 62852:2015 Temperaturbereich der Arbeitsumgebung: -40°C bis 85 °C Geeignet für Kabel mit einem Aderquerschnitt von 2,5 bis 6 mm²
Einfacher und bewährter Anschluss von Solarkabeln in Photovoltaikanlagen (Solarmodule, Solarzellen an Wechselrichter). Ob bei Hitze, Kälte, Nässe oder Schmutz, der ideale Steckverbinder. Schlankes Design, hohe Strombelastbarkeit, geringer Durchgangswiderstand, hohe mechanische Belastbarkeit, einfach zu installieren, UV-, ozon- und witterungsbeständig. Die Solarstecker sind für die Festinstallation konzipiert.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Weitere technische Daten: Konnektor 1: MC4 (Stecker) Konnektor 2: MC4 (Buchse) 2er-Set, TÜV zertifiziert Konform zu IEC 62852:2015 Schutzart: IP67 ; Brandklassiikation: UL94V-0 Nennspannung: 1000 V ; Bemessungsstromstärke: 30 A (DC) Temperaturbereich der Arbeitsumgebung: -40°C bis 85 °C Geeignet für Kabel mit einem Aderquerschnitt von 2,5 bis 6 mm² Entsprechen der Sicherheitsklasse II Kunststoff-Gehäuse
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Solar-Stecker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 1,68* | € 2,78* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 1,23* | € 2,80* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2,23* | € 3,80* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|