| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2987861-BP Herst.-Nr.: 96462/76 EAN/GTIN: 4004353403217 |
| |
|
| | |
| Brilliant Detroit 96462/76 Außenwandleuchte E27 20 W Schwarz (matt)
Detroit Außenwandleuchte stehend schwarz matt
Leistung= 20 W
Die Detroit Außen-Wandleuchte ist eine moderne und stilvolle Beleuchtungslösung. Mit ihrem eleganten Design in mattem Schwarz verleiht sie jedem Außenbereich eine zeitgemäße Optik. Die Leuchte ist robust und wetterbeständig und mit IP44-Schutzart perfekt geeignet für den Einsatz im Freien. Die Wandleuchte ist mit einer E27-Fassung ausgestattet, die auch für LED-Leuchtmittel geeignet ist. Das Leuchtmittel ist nicht enthalten, so hast Du die Freiheit, die passende Beleuchtung nach Deinen individuellen Bedürfnissen zu wählen. Ob warmes und gemütliches Licht für entspannte Abende auf der Terrasse oder helles Licht für eine sichere Beleuchtung des Eingangsbereichs, die Detroit Außenleuchte bietet vielseitige Beleuchtungsmöglichkeiten. Sie ist die perfekte Wahl, um Deinen Außenbereich stilvoll zu beleuchten und gleichzeitig Komfort und Sicherheit zu gewährleisten.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 877 g · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Leistung: 20 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 225 mm · Produktabmessung, Höhe: 316 mm · Produktabmessung, Tiefe: 198 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Sockel: E27
Lieferumfang: Leuchte,Montagematerial,Handblatt
Hinweis: Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 225 x 316 x 198 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz (matt) | Produktabmessung, Tiefe: | 198 mm | Produktabmessung, Höhe: | 316 mm | Produktabmessung, Breite: | 225 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leistung (Leuchmittel): | 20 W | Marke: | Brilliant | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Schutzart: | IP44 | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Material: | Metall | Kunststoff | Raum (Lampen): | Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 20 W | Schutzklasse: | I | Sockel: | E27 | Gewicht: | 877 g | Produkt-Art: | Außenwandleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, leuchtmittel e27 20w, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, Brilliant, 96462/76, Detroit, Außeneckleuchte, Außenlicht |
| | |
| |