Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tiffany 99684/06 Pendelleuchte E27 28 W Schwarz (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987815-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     99684/06
EAN/GTIN:
     4004353406393
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Brilliant Tiffany 99684/06 Pendelleuchte E27 28 W Schwarz (matt)

Tiffany Balkenpendel 5flg schwarz matt

Leistung= 28 W



Mach dich bereit, dein Zuhause mit der Tiffany in ein Ambiente voller Charakter zu verwandeln! Diese eindrucksvolle Pendelleuchte kombiniert kühlen industriellen Stil mit einer Portion Persönlichkeit. Die matt schwarze Metallkonstruktion verleiht deinem Raum einen modernen Touch, während die klaren Linien und das markante Design deine Einrichtung perfekt ergänzen. Mit fünf E27-Fassungen kannst du deine Lieblingsleuchtmittel auswählen, sei es klassische Glühbirnen oder trendige LED-Filamentlampen. Mit einer Breite von 63 cm eignet sie sich perfekt für Esstische oder Couchtische und kann auf die optimale Höhe gekürzt werden, um zum echten Blickfang zu werden. Die Installation ist durch das beiliegende Montagematerial völlig mühelos.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 5 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1089 g · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Lampen-Besonderheiten: Kürzbar · Leistung: 28 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall · Pendellänge (max.): 90 cm · Produktabmessung, Breite: 630 mm · Produktabmessung, Höhe: 900 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E27

Lieferumfang:
Leuchte,Montagematerial,Handblatt

Hinweis:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 630 x 900 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
900 mm
Produktabmessung, Breite:
630 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
28 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
5
Schutzart:
IP20
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Kürzbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall
Pendellänge (max.):
90 cm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
28 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Gewicht:
1089 g
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Brilliant, 99684/06, Tiffany, Pendellicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.