Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserfuchs Punktlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987725-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70121629
EAN/GTIN:
     4260129047966
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul
Laserfuchs Punktlaser

Punktlaser, rot, 635nm, 1mW, Laser Klasse 2


Laser-Klasse: 2


Ausstattung:
Punktlaser, rot, 635nm, 1mW, Laser Klasse 2, Fokus 5m, 3V, 16x90mm, inkl. Netzteil
Bei dem Typ LFD635-1-3(16x90)-NT handelt es sich um einen Punktlaser, der durch die Wellenlänge von 635nm, wesentlich besser sichtbar ist, als ein vergleichbarer Laser mit 650nm. Dieses Lasermodul zeichnet sich durch seine solide Bauform aus (16x90mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer 5.000 Stunden. Das beiliegende Netzteil stellt eine stabile und zuverlässige Stromversorgung her. Dieser Punktlaser findet Anwendung in z.B. Nivelliergeräten, Lasermarkierungssystemen und zur genauen Positionierung von Gegenständen. Für Industrie, Handwerk, Hobby oder den Showbereich. Typische Einsatzgebiete sind low-cost Anwendungen. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 2.
Abstrahlcharakteristik: elliptischer Punkt, Punktgröße 3..5mm@5m
Optische Leistung: 1mW (Laserklasse 2); Fokus 5m
Bauform: 16x90mm; Achsabweichung: bis zu 3,0°, DC-Hohlstecker 2.5mm
Für Anwendungen in z.B. Laserwasserwaagen, Lasermarkierungssystemen, der Robotertechnik und dem Showbereich.
Das im Lieferumfang enthaltene Netzteil, ist trennbar mit dem Lasermodul verbunden.
Inklusive einem Picotronic Netzteil LFNT-3-C.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 70 mA · Gewicht: 46 g · Laser-Klasse: 2 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 1 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 40 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Punkt
Laserklasse: 2
Divergenz: D - 0.5 mrad
Arbeitsabstand: 5 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: fixed (5.0m)
Potential des Gehäuses: VDD(+)
Kabellänge: 1.400 mm
Austrittsdurchmesser Optik: 5 mm
Gehäusefarbe: schwarz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 90 mm x 16 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Laser-Klasse:
2
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
70 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
46 g
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: Laserfuchs, 70121629, LFD635-1-3(16x90)-NT, LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 74,31*
€ 99,08*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 154,74*
€ 195,14*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 186,40*
€ 231,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.