Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987709-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70101010
EAN/GTIN:
     4260129048987
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser
Picotronic Linienlaser

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 670nm, 2.2mW, 3V DC, 12x32mm, Klasse 1


Laser-Klasse: 1


Ausstattung:
Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 670nm, 2.2mW, 3V DC, 12x32mm, Klasse 1
Betriebsspannung 3 V DC
Laser Klasse 1
Voreingestellter Fokus
Kompakte Bauform
Antireflex beschichtete Glaslinsen

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 45 mA · Gewicht: 18 g · Laser-Klasse: 1 · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Weitere technische Daten: Material: Messing
Optische Leistung: 2.2 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 1
Divergenz: D - 0.5 mrad
Öffnungswinkel: 90 °
Arbeitsabstand: 3 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: fixed (3000mm)
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: fixed (3000mm)
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 5.5 mm
Gehäusefarbe: schwarz · Öffnungswinkel num: 90 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 32 mm x 12 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Messing
Öffnungswinkel num:
90 °
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
45 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
18 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, 70101010, LD670-2.2-3(12x32), LASER, LASER Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 104,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.