Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987702-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70110548
EAN/GTIN:
     4055132000172
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser
Picotronic Linienlaser

MLC635-5-5-F(14x45)


Laser-Klasse: 1


Ausstattung:
Bei dem Typ handelt es sich um einen Laser zur Projektion einer en Laserlinie. Das Lasermodul emittiert Strahlung der Wellenlänge . Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform ( x ). Die Stromaufnahme ist mit ca. sehr gering, deshalb können problemlos 2 Batterien zur Stromversorgung genutzt werden und das Lasermodul kann mobil eingesetzt werden. Durch eine spezielle Optik erzeugt das Lasermodul eine scharfe Linie und kommt ohne rotierende Polygonspiegel und Motoren aus. Die Laserleistung von eignet sich für diverse Anwendungen auch bei Raumlicht. Das Modul ist in Deutschland entsprechend der DIN EN 60825-1:2001-11 geprüft und gekennzeichnet. Dieses Modul fällt in die Laserklasse .
Laser Klasse 1
Bildverarbeitung
Fokus einstellbar
Modulierbar
Gleichmässige Linienbreite

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsstrom: 65 mA · Gewicht: 17 g · Laser-Klasse: 1 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 5 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 1
Divergenz: C - 0.4 mrad
Öffnungswinkel: 90 °
Arbeitsabstand: 5 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: einstellbar
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: einstellbar
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 4 mm
Gehäusefarbe: schwarz
Maximale Modulationsfrequenz: 200 kHz
Kabelfarbe Modulation: gelb · Öffnungswinkel num: 90 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 14 mm x 45 mm
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Öffnungswinkel num:
90 °
Betriebsspannung:
5 V/DC
Betriebsstrom:
65 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
17 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, 70110548, MLC635-5-5-F(14x45), LASER, LASER Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 282,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,01*
€ 335,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,66*
€ 328,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,42*
€ 302,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,51*
€ 286,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,11*
€ 271,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.