Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Punktlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987641-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70120677
EAN/GTIN:
     4260129043371
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul
Picotronic Punktlaser

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 0.9mW, 24V DC, 12x45mm, Klasse 2


Laser-Klasse: 2


Ausstattung:
Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 0.9mW, 24V DC, 12x45mm, Klasse 2

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 10 mA · Gewicht: 30 g · Laser-Klasse: 2 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 0.9 mW
Lebensdauer: 10.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Punkt
Laserklasse: 2
Divergenz: D - 0.5 mrad
Arbeitsabstand: 10 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: kollimiert
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: kollimiert
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 1.5 mm
Gehäusefarbe: schwarz
Strahldurchmesser: 1.5 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 45 mm x 12 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Laser-Klasse:
2
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebsstrom:
10 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, 70120677, DD635-0.9-24(12x45), LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 57,29*
€ 76,39*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,06*
€ 161,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.