Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987628-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70101706
EAN/GTIN:
     4055132000066
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser
Picotronic Linienlaser

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 2.5mW, 3V DC, 12x32mm, Klasse 1


Laser-Klasse: 1


Ausstattung:
Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 2.5mW, 3V DC, 12x32mm, Klasse 1
Betriebsspannung 3 V DC
Laser Klasse 1
Öffnungswinkel 90 °
Gleichmässige Linienbreite
Voreingestellter Fokus

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 25 mA · Gewicht: 13 g · Laser-Klasse: 1 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 2.5 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 1
Divergenz: H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel: 90 °
Arbeitsabstand: 1 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: fixed (1000mm)
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: fixed (1000mm)
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 5.5 mm
Gehäusefarbe: schwarz · Öffnungswinkel num: 90 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 32 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Öffnungswinkel num:
90 °
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
25 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
13 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, 70101706, LH650-2.5-3(12x32), LASER, LASER Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 104,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.