Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserfuchs Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987622-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70134612
EAN/GTIN:
     4055132004231
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie
Laserfuchs Linienlaser

Fokussierbarer Linienlaser, rot, 635nm, 5mW, 60°, Laser Klasse 1, Fokus einstellbar, 3-5V DC, 9x21mm


Laser-Klasse: 1


Ausstattung:
Fokussierbarer Linienlaser, rot, 635nm, 5mW, 60°, Laser Klasse 1, Fokus einstellbar, 3-5V DC, 9x21mm
Bei dem Typ LH635-5-5(9x21)60-ADJ handelt es sich um ein Linienlasermodul, dass durch die Wellenlänge von 635nm wesentlich besser sichtbar ist, als ein vergleichbarer Laser mit 650nm. Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform (9x21mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer 3.000 Stunden. Der Öffnungswinkel von 60° erzeugt in einem Abstand von 1m eine Laserlinie von 1,1m Länge. Durch den einstellbaren Fokus, kann die Laserliniendicke varriert werden. Die Stromaufnahme ist mit ca. 30mA sehr gering, deshalb können problemlos 2 Batterien zur Stromversorgung genutzt werden und das Lasermodul kann mobil eingesetzt werden. Als Stromversorgung können Sie z.B unser Battery-Pack mit 2 x 1,5 Volt Batterien (AA) verwenden. Dieser Linienlaser findet Anwendung in z.B. Nivelliergeräten, Lasermarkierungssystemen und zur genauen Positionierung von Gegenständen, in Industrie, Handwerk, Hobby und dem Showbereich. Typische Einsatzgebiete sind low-cost Anwendungen. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 1.
Abstrahlcharakteristik: Linie, Liniendicke kann variiert werden; Laser mit 635nm besitzen eine bessere Sichtbarkeit als z.B. Laser mit 650nm.
Optische Leistung: 5mW (Laserklasse 1); Fokus einstellbar
Kompakte Bauform: 9x21mm; Öffnungswinkel: 60°; Achsabweichung: bis zu 3,0°
Der Öffnungswinkel (60°) erzeugt, bei einem Arbeitsabstand von 1m, eine Laserlinienlänge von 1,1m.
Für Anwendungen in z.B. Laserwasserwaagen, Lasermarkierungssystemen, der Robotertechnik und dem Showbereich. Stromversorgung 3V bis 5V. Zur Stromversorgung können Sie z.B. unser Picotronic Batteriepack 3V oder das Netzteil Picotronic LFNT-3 verwenden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsstrom: 30 mA · Gewicht: 7.3 g · Laser-Klasse: 1 · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Produktabmessung, Ø: 9 mm · Weitere technische Daten: Material: Messing
Optische Leistung: 5 mW
Lebensdauer: 10.000 h
Betriebstemperatur: -10°C - 40 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 1
Divergenz: H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel: 60 °
Arbeitsabstand: 3 m
Optik: Acryl Linse
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: einstellbar
Potential des Gehäuses: VDD(+)
Potential des Gehäuses: VDD(+)Fokus: einstellbar
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 150 mm
Kabeltyp: Belden, Typ 1007, 26AWG
Austrittsdurchmesser Optik: 6 mm · Öffnungswinkel num: 60 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 9 mm x 21 mm
Produktabmessung, Ø:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Messing
Öffnungswinkel num:
60 °
Betriebsspannung:
5 V/DC
Betriebsstrom:
30 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
7.3 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, Laserfuchs, 70134612, LH635-5-5(9x21)60-ADJ, LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 22,63*
€ 30,17*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 56,43*
€ 74,69*
9 Tage
18
€ 6,99*
ab € 82,39*
€ 103,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.