Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987601-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70122534
EAN/GTIN:
     4260129048567
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser
Picotronic Linienlaser

Isolierter Linienlaser, rot, 635nm, 2.5mW, 3V DC, Klasse 1, Fokus 100mm, isoliertes Kabel, Kabellänge 4000mm


Laser-Klasse: 1


Ausstattung:
isolierter Linienlaser, rot, 635nm, 2.5mW, 3V DC, Klasse 1, Fokus 100mm, isoliertes Kabel, Kabellänge 4000mm
Laser Klasse 1
Geringe Stromaufnahme
Für medizinische Geräte
Gleichmässige Linienbreite
Bildverarbeitung

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 32 mA · Gewicht: 27 g · Laser-Klasse: 1 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 2.5 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 1
Divergenz: I - 1.5 mrad
Öffnungswinkel: 90 °
Arbeitsabstand: 0.1 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: fixed (100mm)
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: fixed (100mm)
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 4.000 mm
Kabeltyp: Belden, AWG 28, 2.20mm, SK-20554-604(2CX28AWG)
Austrittsdurchmesser Optik: 3 mm
Gehäusefarbe: schwarz · Öffnungswinkel num: 90 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 26 mm x 8 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Öffnungswinkel num:
90 °
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
32 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
27 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, 70122534, LI635-2.5-3(8x26)-F100-C4000, LASER, LASER Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 90,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.