Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987600-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70117196
EAN/GTIN:
     4260129047041
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie
Picotronic Linienlaser

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 24mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2M, Fokus 275mm


Laser-Klasse: 2M


Ausstattung:
Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 24mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2M, Fokus 275mm
Betriebsspannung 3 V DC
Antireflex beschichtete Glaslinsen
Bildverarbeitung
Laser Klasse 2M
Hohe Ausgangsleistung

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 70 mA · Gewicht: 18.5 g · Laser-Klasse: 2M · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 24 mW
Lebensdauer: 10.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 2M
Divergenz: H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel: 90 °
Arbeitsabstand: 0.275 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: fixed (275mm)
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: fixed (275mm)
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 5.5 mm
Gehäusefarbe: schwarz · Öffnungswinkel num: 90 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 45 mm x 14 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Laser-Klasse:
2M
Material:
Aluminium
Öffnungswinkel num:
90 °
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
70 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
18.5 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, Picotronic, 70117196, LH650-24-3(14x45)-F275, LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 117,17*
€ 156,22*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,82*
€ 310,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,16*
€ 369,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,15*
€ 361,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,69*
€ 332,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,77*
€ 311,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,82*
€ 302,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.